Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBATRON HH SMITH 1509-104 BANANA JACK, 15A, STUD, GREEN, Gender:Ja


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2081677
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     1509-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbinderfarbe: Green
  • Ausführung: Jack
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, ABBATRON HH SMITH, 1509-104, 2081677, 208-1677
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,072* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abbatron
    100
    ab € 10,35*
    Zubehör
    Abbatron
    102
    ab € 10,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.