Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBATRON HH SMITH 186 BANANA PLUG, 25A, STUD, Gender:Plug, Con


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2082371
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     186
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 25a
bananenstecker
Kontaktanschluss: Stud
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Nennspannung: -
  • Steckverbinderfarbe: -
  • Nennstrom: 25 A
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Produktpalette: -
  • Ausführung: Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, ABBATRON HH SMITH, 186, 2082371, 208-2371
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,41* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 50,54*
    € 60,14
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 49,45*
    € 58,85
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 47,44*
    € 56,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 46,36*
    € 55,17
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 43,66*
    € 51,96
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 37,05*
    € 44,09
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abbatron
    286-102
    ab € 33,55*
    Zubehör
    Abbatron
    286-103
    ab € 33,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.