Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBATRON HH SMITH 289-102 BANANA PLUG, STUD, RED, Gender:Plug, Con


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2082389
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     289-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Produktpalette: -
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausführung: Plug
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Kontaktanschluss: Stud
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Steckverbinderfarbe: Red
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, ABBATRON HH SMITH, 289-102, 2082389, 208-2389
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,914* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 28,37*
    € 33,76
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 27,99*
    € 33,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 25,48*
    € 30,32
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 24,76*
    € 29,46
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 24,42*
    € 29,06
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abbatron
    629
    ab € 10,14*
    Zubehör
    Abbatron
    685P
    ab € 17,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.