Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TXC 6U-27.000MBE-T VCO/VCXO, 27MHZ, 7 X 5MM, CMOS, Frequenc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2095943
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     6U-27.000MBE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Produktpalette: 6U Series
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Nennfrequenz: 27 MHz
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (VCO, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, VCXO), TXC, 6U-27.000MBE-T, 2095943, 209-5943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.