Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAMCO WL-1030D1 NEON INDICATOR, 115VAC, 1.5mA, RED, Supp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2096459
Hersteller:
     WAMCO
Herst.-Nr.:
     WL-1030D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Fassungen
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 125 V
  • Nennstrom: 1.5 mA
  • Farbe der Beleuchtung: Red
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Linsenform: Dome
  • Produktpalette: 1030D Series
  • Lampensockel: Wire Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.