Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAMCO WL-1030QD3 NEON INDICATOR, 115VAC, 1.5mA, AMBER, Su


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2096463
Hersteller:
     WAMCO
Herst.-Nr.:
     WL-1030QD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Fassungen
Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Produktpalette: 1030QD Series
  • Linsenform: Dome
  • Versorgungsspannung: 125 V
  • Lampensockel: Quick Connect
  • Nennstrom: 1.5 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Farbe der Beleuchtung: Amber
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,79*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.