Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAMCO WL-1052C5 NEON INDICATOR, 115VAC, 1.5mA, GREEN, Su


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2096513
Hersteller:
     WAMCO
Herst.-Nr.:
     WL-1052C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Fassungen
Lampensockel: Wire Leaded
  • Nennstrom: 1.5 mA
  • Produktpalette: 1052C Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Farbe der Beleuchtung: Green
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Versorgungsspannung: 125 V
  • Linsenform: Round with Flat Top
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,28*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.