Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAMCO WL-1062C5 NEON INDICATOR, 480VAC, 1.5mA, GREEN, Su


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2096563
Hersteller:
     WAMCO
Herst.-Nr.:
     WL-1062C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Fassungen
Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Lampensockel: Wire Leaded
  • Produktpalette: 1062C Series
  • Versorgungsspannung: 480 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Linsenform: Round with Flat Top
  • Farbe der Beleuchtung: Green
  • Nennstrom: 1.5 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,39*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.