Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAMCO WL-1090D3-28V LAMP, INCANDESCENT INDICATOR, 28V, 40mA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2096600
Hersteller:
     WAMCO
Herst.-Nr.:
     WL-1090D3-28V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Fassungen
Linsenform: -
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung: 28 V
  • Lampensockel: Wire Leaded
  • Nennstrom: 40 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.