Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAMCO WL-192A0352 PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 14MM, YELLOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2096795
Hersteller:
     WAMCO
Herst.-Nr.:
     WL-192A0352
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Lichtstärke: 1.3 cd
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 17 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Montagelochdurchmesser: 14 mm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • LED-Farbe: Yellow
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, kontrollleuchte ip67, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, WAMCO, WL-192A0352, 2096795, 209-6795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.