Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAMCO WL-19210350 PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 14MM, RED, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2096815
Hersteller:
     WAMCO
Herst.-Nr.:
     WL-19210350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Montagelochdurchmesser: 14 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Lichtstärke: 160 mcd
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • LED-Farbe: Red
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, kontrollleuchte ip67, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, WAMCO, WL-19210350, 2096815, 209-6815
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.