Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAMCO WL-2151A2 NEON INDICATOR, 230VAC, 1.5mA, CLEAR, Su


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2096855
Hersteller:
     WAMCO
Herst.-Nr.:
     WL-2151A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Fassungen
Farbe der Beleuchtung: White
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: 2151A Series
  • Montagelochdurchmesser: 7.87 mm
  • Lampensockel: Wire Leaded
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • Linsenform: Round with Flat Top
  • Nennstrom: 1.5 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,01*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.