Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAMCO WL-6010M1 NEON INDICATOR, 115VAC, 1.5mA, RED, Supp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2096887
Hersteller:
     WAMCO
Herst.-Nr.:
     WL-6010M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Fassungen
Linsenform: Dome
  • Produktpalette: 6010M Series
  • Montagelochdurchmesser: 9.65 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennstrom: 1.5 mA
  • Farbe der Beleuchtung: Red
  • Versorgungsspannung: 125 V
  • Lampensockel: Wire Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.