Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 24563132 SUBRACK, 19 Zoll, 3U, 235MM, 84HP, External


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2098986
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24563132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Produktpalette: EuropacPRO Series
  • Außentiefe - metrisch: 235 mm
  • Rackbreite in TE: 84
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Außenhöhe - metrisch: 133.4 mm
  • Außenbreite - metrisch: 431.8 mm
  • Außenbreite - Zoll: 17 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 9.3 Zoll
  • Rackhöhe: 3U
  • Außenhöhe - imperial: 5.3 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: baugruppenträger 6he, rack zubehör, 19, Gehäuse, Racks, Schränke, Zoll-Baugruppenträger, NVENT SCHROFF, 24563132, 2098986, 209-8986
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 46,89*
    € 63,86*
    Frei Haus
    ab € 50,22*
    € 66,23*
    Frei Haus
    ab € 50,60*
    € 66,26*
    Frei Haus
    ab € 60,96*
    € 82,69*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 94,73*
    € 119,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,49*
    € 142,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,82*
    € 141,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,61*
    € 130,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,69*
    € 128,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 104,37*
    € 124,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 94,73*
    € 112,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    nVent
    64568-002
    ab € 0,64*
    Zubehör
    Schroff
    64568-006
    ab € 0,73*
    Zubehör
    Schroff
    34561-584
    ab € 10,06*
    Zubehör
    nVent Schroff
    34562-752
    ab € 15,81*
    Zubehör
    nVent Schroff
    21100-435
    ab € 4,92*
    Zubehör
    nVent Schroff
    24561-198
    ab € 5,91*
    Zubehör
    Schroff
    20838273
    ab € 22,84*
    Zubehör
    Schroff
    21101954
    ab € 8,112*
    Zubehör
    Schroff
    24560079
    ab € 26,195*
    Zubehör
    Schroff
    24560130
    ab € 7,61*
    Zubehör
    Schroff
    24560155
    ab € 7,76*
    Zubehör
    Schroff
    30838123
    ab € 14,58*
    Zubehör
    Schroff
    34562762
    ab € 9,56*
    Zubehör
    Schroff
    60110440
    ab € 85,07*
    Zubehör
    Schroff
    20848611
    ab € 31,59*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.