Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND DNRMA1920BK1 ADJUSTABLE SHELF, 5.22IN, STEEL, Rack U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2099369
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     DNRMA1920BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Geräteböden
Racks
Schränke
Produktpalette: DNRMA Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 508 mm
  • Außentiefe - imperial: 20.1 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 19 Zoll
  • Rackhöhe: 3U
  • Zur Verwendung mit: Open Relay Racks
  • Außenbreite - metrisch: 483 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, DNRMA1920BK1, 2099369, 209-9369
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 82,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,88*
    € 143,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,15*
    € 140,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,81*
    € 124,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,06*
    € 113,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 93,34*
    € 111,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 91,93*
    € 109,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 89,86*
    € 106,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,30*
    € 97,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.