Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARL 520-324-23. PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 6.1MM, GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2099596
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     520-324-23.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • LED-Farbe: Green
  • Lichtstärke: 576 mcd
  • Produktpalette: 520 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Betriebsspannung: 28 VDC
  • Montagelochdurchmesser: 6.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte ip67, kontrolllampe, 28v kontrollleuchte, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, MARL, 520-324-23., 2099596, 209-9596
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 23,96*
    € 35,78*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 44,35*
    € 63,19*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 63,19*
    € 75,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,12*
    € 70,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,96*
    € 68,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,16*
    € 65,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 49,54*
    € 58,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,35*
    € 52,78
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 631,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.