Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON A-3.579545-18 CRYSTAL, 3.579545MHZ, 18PF, HC-49U, Freq


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2099755
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     A-3.579545-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Produktpalette: A Series
  • Nennfrequenz: 3.579545 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Quarzgehäuse: Through Hole, 11mm x 4.65mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, RALTRON, A-3.579545-18, 2099755, 209-9755
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,314*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.