Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1301460015 CONNECTOR AC POWER, PLUG, 15 A, 125 V, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2100070
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1301460015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: Watertite 130146 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Steckverbinderfarbe: Yellow
  • Steckverbindertyp: Industrial Electrical AC Power
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 1301460015, 2100070, 210-0070
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,29*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 41,77*
    € 49,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,01*
    € 41,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,66*
    € 37,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,17*
    € 35,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.