Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TXC TC-32.768MBD-T OSCILLATOR, MEMS, CMOS, 32.768MHz, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2100549
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     TC-32.768MBD-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Produktpalette: TC Series
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Nennfrequenz: 32.768 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, TXC, TC-32.768MBD-T, 2100549, 210-0549
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,58*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.