Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TXC TC-37.500MBD-T OSCILLATOR, MEMS, CMOS, 37.5MHz, SMD, Fr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2100555
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     TC-37.500MBD-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Nennfrequenz: 37.5 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Produktpalette: TC Series
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, TXC, TC-37.500MBD-T, 2100555, 210-0555
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,42*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.