Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1744128-2 PCB CONTACT, PIN, SOLDER, Series:Power,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2102401
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1744128-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauteile
Kontakte
Leistungssteckverbinder
Rechteckige
Kontaktanschluss: Solder
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Produktpalette: POWER Series
  • Kontaktausführung: Pin
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Copper
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    € 25,00*
    ab € 4,63*
    € 5,23*
    20
    Frei Haus
    ab € 4,29*
    € 5,84*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.615,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.