Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 6720005430 CONNECTOR, AC OUTLET, DUPLEX, RCPT, 15A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2102483
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     6720005430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
IP-Schutzart: -
  • Steckverbinder-Ausführung: Outlet
  • Nennspannung V AC: 120 V
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: DIN Rail Mount
  • SVHC: Lead
  • Pinbelegung: 2P+E / 2P3W
  • Nennstrom: 15 A
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: WEIDMULLER, 6720005430, 2102483, 210-2483
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,34*
    € 45,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,68*
    € 44,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,71*
    € 41,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,73*
    € 36,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,41*
    € 35,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,27*
    € 30,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,27*
    € 27,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    0514500000
    ab € 3,44*
    Zubehör
    Weidmüller
    9915480001
    ab € 40,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.