Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIVAR 3BCC-F LED, ROUND, 3MM, RED/GREEN, 65MCD, 635/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2114472
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     3BCC-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA
  • Leuchtengröße: T-1 (3mm)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2.1V, G 2.2V
  • LED-Farbe: Green, Red
  • LED-Montage: Through Hole
  • MSL: -
  • Abstrahlwinkel: 45 °
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Lichtstärke / Farbe: R 65mcd, G 65mcd
  • Linsenform: Round
  • Wellenlänge / Farbe: R 635nm, G 568nm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, BIVAR, 3BCC-F, 2114472, 211-4472
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,216*
    € 1,046*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,234*
    € 1,122*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bivar
    H-201C
    ab € 0,324*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    SMC 130 CTP
    ab € 0,184*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.