Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1414400 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 4 POSITION, 16-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2116753
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1414400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 4
  • SVHC: Lead
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: 2 AWG
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Screw
  • Anzahl der Pole: 4 Pole
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Screw
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 115 A
  • Nennspannung: 600 V
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: 10 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckverbinder, Verteilerblöcke, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 1414400, 2116753, 211-6753
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 119,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 195,93*
    € 233,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 194,60*
    € 231,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 188,04*
    € 223,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 171,51*
    € 204,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 160,96*
    € 191,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 148,54*
    € 176,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 134,24*
    € 159,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,89*
    € 142,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.