Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-18-1S. CIRCULAR INSERT, SOCKET, 10WAY, SOLDER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2119791
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-18-1S.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsätze
Komponenten
R
Steckverbinder
Kontaktanschluss: Solder
  • Steckverbindergehäusegröße: 18
  • Zur Verwendung mit: Size 18 Shells
  • Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Copper
  • Produktpalette: 97 Series
  • Kontaktausführung: Socket
  • Einsatzanordnung: 18-1
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-18-1P.
    ab € 7,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.