Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-20-16S CIRCULAR INSERT, SOCKET, 9WAY, SOLDER, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2120252
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-20-16S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsätze
Komponenten
R
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • Kontaktausführung: Socket
  • Steckverbindergehäusegröße: 20
  • Einsatzanordnung: 20-16
  • Zur Verwendung mit: Size 20 Shells
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Kontaktmaterial: Copper
  • Produktpalette: 97 Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,33*
    € 27,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.