Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M FDI10-250Q TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 0.25 Zoll, CRIM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2120399
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FDI10-250Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
SVHC: To Be Advised
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Produktpalette: Highland Series
  • Leiterstärke (AWG), min.: 12 AWG
  • Anschlussmaterial: Brass
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, 3M, FDI10-250Q, 2120399, 212-0399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4656* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 27,55*
    € 32,78
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 27,07*
    € 32,21
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 24,86*
    € 29,58
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 21,67*
    € 25,79
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,37*
    € 25,43
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 19,30*
    € 22,97
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    CFS-DF-1025
    ab € 0,687*
    Ähnlich
    Multicomp
    CFS-TF-1025
    ab € 0,635*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.