Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-20-29P. CIRCULAR INSERT, PIN, 17WAY, SOLDER, Ser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2120409
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-20-29P.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Steckverbindergehäusegröße: 20
  • Zur Verwendung mit: Size 20 Shells
  • Anzahl der Kontakte: 17 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • Produktpalette: 97 Series
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Kontaktausführung: Pin
  • Einsatzanordnung: 20-29
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: Copper
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, 97-20-29P., 2120409, 212-0409
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,39*
    € 15,26*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 9,37*
    € 17,60*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.