Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M RV14-10Q TERMINAL, RING TONGUE, STUD 10, CRIMP, B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2120412
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     RV14-10Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh blau
Isolatorfarbe: Blue
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: Highland Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • SVHC: To Be Advised
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, 3M, RV14-10Q, 2120412, 212-0412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4704* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.