Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-22-23P CIRCULAR INSERT, PIN, 8WAY, SOLDER, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2120781
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-22-23P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsätze
Komponenten
R
Steckverbinder
Kontaktanschluss: Solder
  • Kontaktmaterial: -
  • Zur Verwendung mit: Size 22 Shells
  • Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • Produktpalette: 97 Series
  • Steckverbindergehäusegröße: 22
  • Einsatzanordnung: 22-23
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Kontaktausführung: Pin
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,27*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.