Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-24-5S CIRCULAR INSERT, SOCKET, 16WAY, SOLDER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2120914
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-24-5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsätze
Komponenten
R
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • Kontaktausführung: Socket
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: 97 Series
  • Steckverbindergehäusegröße: 24
  • Einsatzanordnung: 24-5
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Zur Verwendung mit: Size 24 Shells
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL INDUSTRIAL, 97-24-5S, 2120914, 212-0914
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,25*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 45,29*
    € 53,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,12*
    € 51,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,54*
    € 48,24
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 39,30*
    € 46,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 37,10*
    € 44,15
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 36,25*
    € 43,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.