Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 576802B03900G HEAT SINK, Packages Cooled:TO-220 / TO-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2125892
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     576802B03900G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Wärmewiderstand: 27.3 °C/W
  • Außenbreite - metrisch: 13.34 mm
  • Außenhöhe - metrisch: 19.05 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220, TO-262
  • Außenhöhe - imperial: 0.75 Zoll
  • SVHC: Lead
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - imperial: 0.5 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außenlänge - metrisch: 12.7 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.5 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 576802B03900G, 2125892, 212-5892
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,96*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    53-77-2G
    ab € 0,874*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.