Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0218010.MXEP. FUSE, AXIAL, 10A, 5 X 20MM, SLOW BLOW, V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2128375
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0218010.MXEP.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Produktpalette: 218 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0218010.MXEP., 2128375, 212-8375
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 2,49*
    € 3,06*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,021*
    € 4,09*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,09*
    € 4,8671
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,60*
    € 4,284
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,23*
    € 3,8437
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,91*
    € 3,4629
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,231*
    € 1,46489
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    H3455LS1H
    ab € 2,79*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200004Z
    ab € 0,744*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.