Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA CSS150-24 POWER SUPPLY, AC-DC, MEDICAL, 24V, 4.2A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2137363
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CSS150-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
Netzschutz
Netzteile
Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Nennleistung (Zwangskühlung): 150W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.2 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 100 W
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC to 264V AC
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Produktpalette: CSS150 Series
  • Anwendungen für das Netzteil: Medical
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,78*
    € 112,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,94*
    € 111,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,88*
    € 108,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,56*
    € 91,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,72*
    € 78,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.