Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 8-34142-1 TERMINAL, RING TONGUE, #6, CRIMP, RED, S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2137720
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-34142-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.42 mm²
  • Produktpalette: PLASTI-GRIP Series
  • Isolatorfarbe: Red
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 8-34142-1, 2137720, 213-7720
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 60,32*
    € 71,78
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 57,70*
    € 68,66
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 52,61*
    € 62,61
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 45,07*
    € 53,63
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 42,36*
    € 50,41
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 40,18*
    € 47,81
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 40,06*
    € 47,67
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 38,46*
    € 45,77
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 33,60*
    € 39,98
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    59250
    ab € 1.695,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.