Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 8-640923-1 TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 2.79MM, RED


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2139509
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-640923-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Produktpalette: PIDG FASTON 110 Series
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.11 Zoll x 0.02 Zoll
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.82 mm²
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 2.8mm x 0.51mm
  • Isolatorfarbe: Red
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 8-640923-1, 2139509, 213-9509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,87*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3387* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30 Pakete
    € 38,15*
    € 45,40
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 35,94*
    € 42,77
    pro Paket
    ab 60 Pakete
    € 35,35*
    € 42,07
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 35,25*
    € 41,95
    pro Paket
    ab 150 Pakete
    € 34,67*
    € 41,26
    pro Paket
    ab 300 Pakete
    € 34,16*
    € 40,65
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 33,87*
    € 40,31
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29408
    ab € 7,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.