Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 8-42844-1 TERMINAL, FEMALE DISCONNECT 6.35MM GREEN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2139923
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-42844-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
pidg steckverbinder
Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 14 AWG
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 3 mm²
  • Anschlussmaterial: Brass
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Produktpalette: PIDG FASTON 250 Series
  • Isolatorfarbe: Green
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 8-42844-1, 2139923, 213-9923
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 61,37*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6137* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 112,78*
    € 134,21
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 109,46*
    € 130,26
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 104,97*
    € 124,91
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 83,39*
    € 99,23
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 79,43*
    € 94,52
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 75,48*
    € 89,82
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 70,75*
    € 84,19
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 61,37*
    € 73,03
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ABB
    RC10-250F
    ab € 74,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.