Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 8-34137-1 TERMINAL, PARALLEL SPLICE, CRIMP, Produc


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2140305
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-34137-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: SOLISTRAND Series
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Isolierung: Non Insulated
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Parallelstoßverbinder, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 8-34137-1, 2140305, 214-0305
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3423* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 61,82*
    € 73,57
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 60,14*
    € 71,57
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 54,63*
    € 65,01
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 46,61*
    € 55,47
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 43,87*
    € 52,21
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 41,23*
    € 49,06
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 40,55*
    € 48,25
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 39,17*
    € 46,61
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 34,23*
    € 40,73
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    59250
    ab € 1.695,60*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58546-1
    ab € 266,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.