Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 8-640919-1 TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 4.75MM BLUE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2142089
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-640919-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
PIDG Steckverbinder
flachsteckhülse
Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.08 mm²
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Produktpalette: PIDG FASTON 187 Series
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.51mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.02 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 8-640919-1, 2142089, 214-2089
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1110
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,31*
    € 0,675*
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,53*
    € 0,73*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    30
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 31,50*
    € 41,87*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30 Pakete
    € 41,87*
    € 49,83
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 36,16*
    € 43,03
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 33,65*
    € 40,04
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 33,13*
    € 39,42
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 32,17*
    € 38,28
    pro Paket
    ab 75000 Pakete
    € 31,50*
    € 37,49
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,315* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Pakete
    Mindestbestellmenge: 30 Pakete ( entspricht € 1.256,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    58433-3
    ab € 164,00*
    Zubehör
    TE Connectivity
    59250
    ab € 1.687,56*
    Zubehör
    TE Connectivity
    59824-1
    ab € 436,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.