Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TXC AU-27.000MBE-T OSCILLATOR, 27MHZ, 3.2 X 2.5MM, CMOS, Fr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2142549
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     AU-27.000MBE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennfrequenz: 27 MHz
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktpalette: AU Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, TXC, AU-27.000MBE-T, 2142549, 214-2549
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,70*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,75*
    € 2,08
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.