Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 8-34173-2 TERMINAL, RING TONGUE 3/8IN CRIMP YELLOW


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2143513
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-34173-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Bolzengröße - imperial: 3/8 Zoll
  • Bolzengröße - metrisch: M10
  • Produktpalette: PLASTI-GRIP Series
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 8-34173-2, 2143513, 214-3513
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,80*
      
    Preis gilt ab 10.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,436* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Pakete
    € 33,12*
    € 39,41
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 31,94*
    € 38,01
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 30,45*
    € 36,24
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 29,32*
    € 34,89
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 25,53*
    € 30,38
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 22,32*
    € 26,56
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-ZY-0831
    ab € 1,75*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCL30-04F
    ab € 2,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.