Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M MU18-8R/LK (BULK) CRIMP TERMINAL, #8, RING TONGUE, Stud Si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2147733
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MU18-8R/LK (BULK)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Isoliermaterial: Uninsulated
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Isolatorfarbe: -
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: Scotchlok Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,196*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.