Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M M18BCK (BULK) CRIMP TERMINAL, BUTT SPLICE, Insulator C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2147881
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     M18BCK (BULK)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Stoßverbinder
Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: Scotchlok Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Isolatorfarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 3M, M18BCK (BULK), 2147881, 214-7881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,307*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    CCS-TO-1818-HT
    ab € 0,142*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.