Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Werkzeuge & Zubehör für Steckverbinder
>
Staubschutzkappen & -abdeckungen
>
Artikel
CONXALL 16295 DUST CAP, RUBBER, Accessory Type:Dust Ca
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2151352
Hersteller:
Conxall
Herst.-Nr.:
16295
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Art des Zubehörs:
Dust Cap
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2022)
Steckverbindermaterial:
Rubber Body
Zur Verwendung mit:
Micro Con-X Connectors
Produktpalette:
-
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Werkzeuge & Zubehör für Steckverbinder
>
Staubschutzkappen & -abdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
CONXALL
,
16295
,
2151352
,
215-1352
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SWITCHCRAFT/CONXALL 16282-2PG-315 CIRCULAR CONNECTOR PLUG, SIZE 20, 2 POSI
Switchcraft-Conxall
16282-2PG-315
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen