Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT BT2I-M. Dome-Top Barb Ty Cable Ties, Cable Tie M


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2157548
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT2I-M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Zugfestigkeit, min.: 40 lb
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 51 mm
  • Kabelbinderlänge: 203 mm
  • Kabelbinderbreite: 3.6 mm
  • Kabelbinder: Intermediate
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, panduit polyethylen kabelbinder, verschluss binder, panduit kabelbinder, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, BT2I-M., 2157548, 215-7548
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0544*
    € 0,0716*
    10 Tage
    unbekannt
    5000
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,0533*
    € 0,0718*
    5000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,05505*
    € 0,07235*
    23 Tage
    nicht lagernd
    5000
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,05866*
    € 0,07636*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 90,03*
    € 125,03*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 125,03*
    € 148,79
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 123,25*
    € 146,67
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 118,55*
    € 141,07
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 98,94*
    € 117,74
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 93,71*
    € 111,51
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 90,49*
    € 107,68
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 90,03*
    € 107,14
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09003* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.