Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 52453 TERMINAL, CONNECTOR TYPE:SPADE / FORK TO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2180698
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     52453
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Produktpalette: PLASTI-GRIP Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.42 mm²
  • Isolatorfarbe: Red
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 16AWG
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Anschlussmaterial: Phosphor Bronze
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PIDG Steckverbinder, te connectivity gabelkabelschuh, gabel kabelschuh, pidg steckverbinder gabel, Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 52453, 2180698, 218-0698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,552*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    59250
    ab € 1.694,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.