Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
Typ: 9001KS11B ROTARY CAM SWITCH, For Use With:Square D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2182099
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
9001KS11B
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 2 stellungen
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
IP- / NEMA-Schutzart:
-
Zur Verwendung mit:
Square D Type K Selector Switches
Produktpalette:
-
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Schalter & Taster
>
Schalterkomponenten
>
Betätiger für Schalter
Weitere Suchbegriffe:
knebelschalter
,
schneider electric knebelschalter
,
Betätiger
,
Relais
,
Schalter
,
Schalterkomponenten
,
Schütze
,
Taster
,
SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC
,
9001KS11B
,
2182099
,
218-2099
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 41,39*
€ 58,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,85*
€ 75,80*
Lager 139N
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 46,58*
€ 78,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hilfsschalterblock m. gesch. Klemmen, 9001K, 1S Standard, Silberlegierung
Schneider Electric
9001KA2
ab € 10,51*
Zubehör
Hilfsschalterblock m. gesch. Klemmen, 9001K, 1W Standard, Silberlegierung
Schneider Electric
9001KA1
ab € 14,90*
Zubehör
Schneider Electric Harmony 9001K Kontaktblock Typ Kontaktblock für Serie Harmony 9
Schneider Electric
9001KA2G
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen