Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS RA25177 TERMINAL, MALE DISCONNECT, 0.25IN, RED,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2187577
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     RA25177
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Klemmentyp: Male Quick Disconnect
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Isolatorfarbe: Red
  • Produktpalette: Sta-Kon RA 250 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 252,43*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,50486* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 375,87*
    € 447,29
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 353,96*
    € 421,21
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 293,48*
    € 349,24
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 264,08*
    € 314,26
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 252,43*
    € 300,39
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    RA18-250A
    ab € 59,33*
    Zubehör
    ABB
    RA18-250F
    ab € 107,00*
    Zubehör
    ABB
    RA2573
    ab € 361,74*
    Zubehör
    ABB
    7TAI029700R0013
    ab € 62,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.