Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 83-001 RATCHET CRIMP AND TERMINATION TOOL, Crim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2191374
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     83-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpwerkzeuge
Steckverbinder
Werkzeuge
IDEAL
Produktpalette: -
  • Crimpwerkzeug: Ratchet
  • Zur Verwendung mit: 22-10AWG Insulated Terminals & Splices
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 83-001, 2191374, 219-1374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 235,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 278,62*
    € 331,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 278,26*
    € 331,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 258,10*
    € 307,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 255,43*
    € 303,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 235,50*
    € 280,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ideal Industries
    30-429
    ab € 34,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.