Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIVAR E-250 CARD GUIDE, SNAP-IN, NYLON, 1/16IN PCB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2194144
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     E-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenführung
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Art des Zubehörs: Standard Snap-in Card Guide
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Führungslänge: 63.5 mm
  • Führungsbreite: 7.9 mm
  • Zur Verwendung mit: 1/16th PC Boards
  • Produktpalette: E Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bivar leiterplattenführung, platinenhalter, Gehäuse, Leiterplattenhalterungen, Racks, Schränke, BIVAR, E-250, 2194144, 219-4144
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,277*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.